{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 8,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 8,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744441 | |
Broj proizvođača | 114031 8,9 |