{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744786 | |
Broj proizvođača | 114031 12,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 12,5
na zahtjev
Na zalihi
1.333 dijelovi na zalihi
15,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
679 dijelovi na zalihi
4,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
922 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.071 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.683 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
15,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
14,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperit |
Ukupna duljina L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Drška | Cilindrična drška | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |