{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406743932 | |
Broj proizvođača | 114031 4,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N 4,1
na zahtjev
Na zalihi
1.911 dijelovi na zalihi
2,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.047 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.209 dijelovi na zalihi
1,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.674 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ drške Ds | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |