{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 11,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 11,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 11,4 | |
EAN / GTIN | 4062406744700 | |
Broj proizvođača | 114031 11,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N 11,4
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
29,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 142 | 142 |
Nazivni ⌀ DC | 11,4 | 11,4 |
Kut vrha | 118 | 118 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 | 94 |
⌀ drške Ds | 11,4 | 11,4 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,9 | 76,9 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |