{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
⌀ drške Ds | 12,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 12,8 | |
EAN / GTIN | 4062406744793 | |
Broj proizvođača | 114031 12,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 12,8
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
19,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
4,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
10,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
18,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | fără | fără | fără | fără |
Unutarnje hlađenje | ne | nu | nu | nu | nu |
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Tip | N | N | N | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |