{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 1,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 12,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 36 mm | |
⌀ drške Ds | 1,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 1,1 | |
EAN / GTIN | 4062406743512 | |
Broj proizvođača | 114031 1,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 1,1
na zahtjev
Na zalihi
2.171 dijelovi na zalihi
1,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
817 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
921 dijelovi na zalihi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.000 dijelovi na zalihi
2,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | no |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | codolo cilindrico |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 130 grado |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ drške Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |