Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 4,1 mm

Artikl br.: 114020 4,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.209 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 36,9 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 43 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 4,1 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114020 4,1
EAN / GTIN 4045197009845
Broj proizvođača 114020 4,1

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
Dimenzije prema DIN 338.
Čvrsto spiralno svrdlo s ojačanom jezgrom i malom poprečnom oštricom za lako bušenje i precizno centriranje predviđene rupe. Precizno valjani žlijebovi.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Vel. 14−20: ⌀ drške 13 mm s 3 stezne površine.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 4,1 mm

Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 4,1 mm

na zahtjev
Na zalihi
1.209 dijelovi na zalihi
1,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.047 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.674 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.911 dijelovi na zalihi
2,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka bez prevlake bez prevlake bez prevlake bez prevlake
Ukupna duljina L 75 75 75 75
Kut vrha 118 118 118 118
Tip N N N N
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 43 43 43 43
⌀ drške Ds 4,1 4,1 4,1 4,1
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 36,9 36,9 36,9 36,9

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu