{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72,6 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 9,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Broj proizvođača | 114020 9,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 9,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
4,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi
2,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 |