{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 68 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 8,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010308 | |
Broj proizvođača | 114020 8,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 8,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
3,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
575 dijelovi na zalihi
2,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
10,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 125 | 125 | 125 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |