{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 66,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 9,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010377 | |
Broj proizvođača | 114020 9,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 9,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
4,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
14,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
11,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
6,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 125 | 125 | 125 | 125 | 84 | 125 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 25,9 | 66,9 |