Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 9,5 mm

Artikl br.: 114020 9,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.259 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 9,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 66,8 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 81 mm
    Ukupna duljina L 125 mm
    ⌀ drške Ds 9,5 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114020 9,5
    EAN / GTIN 4045197010384
    Broj proizvođača 114020 9,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
    Dimenzije prema DIN 338.
    Čvrsto spiralno svrdlo s ojačanom jezgrom i malom poprečnom oštricom za lako bušenje i precizno centriranje predviđene rupe. Precizno valjani žlijebovi.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Vel. 14−20: ⌀ drške 13 mm s 3 stezne površine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu