{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197010339 | |
Broj proizvođača | 114020 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.240 dijelovi na zalihi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.919 dijelovi na zalihi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.079 dijelovi na zalihi
11,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.959 dijelovi na zalihi
5,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 | 81 | 81 | 81 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |