Spiralno svrdlo HSS br. 114020 za nadopunu 1-13

Artikl br.: 115032 1-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje svrdla 1 mm - 13 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    Broj svrdla 25
    Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
    s kutijom Ne
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 115032 1-13
    EAN / GTIN 4045197024190
    Broj proizvođača 115032 1-13

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
    Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
    Dimenzije prema DIN 338.
    Čvrsto spiralno svrdlo s ojačanom jezgrom i malom poprečnom oštricom za lako bušenje i precizno centriranje predviđene rupe. Precizno valjani žlijebovi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Spiralno svrdlo HSS br. 114020 za nadopunu  1-13

    Spiralno svrdlo HSS br. 114020 za nadopunu 1-13

    na zahtjev
    Na zalihi
    195 dijelovi na zalihi
    90,95 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    218 dijelovi na zalihi
    221,54 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    435 dijelovi na zalihi
    161,65 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj svrdla 25 25 25
    Prevlaka bez prevlake bez prevlake TiN
    Povećanje promjera svrdla 0,5 0,5 0,5
    s kutijom Ne Ne Ne
    Rezni materijal HSS HSS HSS
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu