{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 81,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
⌀ drške Ds | 12,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010544 | |
Broj proizvođača | 114020 12,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 12,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
13,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
40,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
19,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |