{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 5,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114020 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009975 | |
Broj proizvođača | 114020 5,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS precizno valjano N 5,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
656 dijelovi na zalihi
0,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 93 | 93 | 93 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 | 57 | 57 |
⌀ drške Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 |