{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 75,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 82 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025449 | |
Broj proizvođača | 116000 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.101 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 126 | 126 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 82 | 82 |