{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 101,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 115 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Broj proizvođača | 116000 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
625 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 175 | 175 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Kut vrha | 118 | 118 |
⌀ drške Ds | 9 | 9 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 101,5 | 101,5 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |