{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 112 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025371 | |
Broj proizvođača | 116000 3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.500 dijelovi na zalihi
3,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
13,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.032 dijelovi na zalihi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | crveno | nema |
Ukupna duljina L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |