{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 112 mm | |
⌀ drške Ds | 3,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025395 | |
Broj proizvođača | 116000 3,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 3,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 | 73 |
⌀ drške Ds | 3,7 | 3,7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,5 | 67,5 |