{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 56 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
⌀ drške Ds | 2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197025227 | |
Broj proizvođača | 116000 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 2 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
2,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema |
Kut vrha | 118 | 118 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 56 | 56 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53 | 53 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |