{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 91,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 102 mm | |
Ukupna duljina L | 156 mm | |
⌀ drške Ds | 6,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025531 | |
Broj proizvođača | 116000 6,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 6,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
417 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
10,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
549 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 | 6,8 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |