{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 109 mm | |
Ukupna duljina L | 165 mm | |
⌀ drške Ds | 8,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025609 | |
Broj proizvođača | 116000 8,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 8,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
640 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,5 | 8,5 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |