{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 115,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 134 mm | |
Ukupna duljina L | 205 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025692 | |
Broj proizvođača | 116000 12,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 12,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 205 | 205 |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Tip | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 115,3 | 115,3 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |