{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 64,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 69 mm | |
Ukupna duljina L | 106 mm | |
⌀ drške Ds | 3,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197025333 | |
Broj proizvođača | 116000 3,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 3,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 106 | 106 |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tip | N | N |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 64,4 | 64,4 |