{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 91 mm | |
Ukupna duljina L | 139 mm | |
⌀ drške Ds | 5,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025494 | |
Broj proizvođača | 116000 5,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 5,8mm
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
20,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
4,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
⌀ drške Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |