{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 33,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 39 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 3,7 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197020864 | |
Broj proizvođača | 114550 3,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS-Co8 3,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 39 | 20 | 39 |
⌀ drške Ds | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 33,5 | 14,5 | 33,5 |