{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 35 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 137,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | |
Longueur totale L | 339 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,31 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 35 | |
EAN / GTIN | 4062406097424 | |
Réf. fabricant | 116620 35 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 35mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
286,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
98,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
168,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
303,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
284,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Taille cône morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,31 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |