{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 99,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 125 mm | |
Longueur totale L | 223 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 11,9 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033727 | |
Réf. fabricant | 116620 16,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N 16,75 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
101,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
28,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
48,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 125 | 125 | 125 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |