{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 135,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 185 mm | |
Longueur totale L | 334 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 23 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 33 | |
EAN / GTIN | 4062406097394 | |
Réf. fabricant | 116620 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 33mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
222,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
91,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
143,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
273,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
234,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 120 degré | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |