{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 113,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 145 mm | |
Longueur totale L | 243 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 14,6 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,21 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Réf. fabricant | 116620 21 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 21mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
115,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
398 article(s) en stock
32,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
51,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
99,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
129,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
78,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Angle de pointe | 120 degré | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 130 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | INOX | H | N |
Longueur des goujures Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm |