{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 129,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 170 mm | |
Longueur totale L | 291 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 18,6 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 27 | |
EAN / GTIN | 4062406097332 | |
Réf. fabricant | 116620 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N 27 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
185,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
62,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
104,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
231,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
170,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | INOX | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |