Forets aléseurs HSS N 12 mm

Réf.: 116620 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 343
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 12 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 343
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 120 degré
    Queue Cône morse
    Nombre de dents Z 3
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 83 mm
    Longueur des goujures Lc 101 mm
    Longueur totale L 182 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 8,4 mm
    Taille cône morse CM 1
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,14 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116620 12
    EAN / GTIN 4045197033635
    Réf. fabricant 116620 12

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    Fonte GG(G)
    K
    25
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Âme renforcée. Foret hélicoïdal rigide avec meilleur guidage dans l'alésage

    Avantage(s):

    Particulièrement adaptés à l'alésage de trous excentrés. Possibilité d'aligner des perçages décalés.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Important :
    veiller à toujours atteindre le ⌀ de pré-perçage correspondant (voir tableau).
    Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.