{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 23 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 120,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 155 mm | |
Longueur totale L | 253 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 16 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,23 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096403 | |
Réf. fabricant | 116620 23 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N 23 mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
151,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
43,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
79,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
155,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
105,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 253 | 253 | 253 | 253 | 296 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | INOX | N |