{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 133,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 180 mm | |
Longueur totale L | 301 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 21 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,29 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 31 | |
EAN / GTIN | 4062406097363 | |
Réf. fabricant | 116620 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 31mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
161,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
73,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
125,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
221,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 360 mm |
⌀ nom. DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Taille cône morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,29 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr |