{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | |
Longueur totale L | 189 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 9,8 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033666 | |
Réf. fabricant | 116620 13,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N 13,75 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
81,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
20,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
39,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Angle de pointe | 120 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Taille cône morse CM | 1 | 1 | 1 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |