• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Forets aléseurs HSS N 18,5 mm

Réf.: 116620 18,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 343
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 18,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 343
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 120 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 3
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 107,3 mm
Longueur des goujures Lc 135 mm
Longueur totale L 233 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 13,3 mm
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,19 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116620 18,5
EAN / GTIN 4062406097110
Réf. fabricant 116620 18,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
Fonte GG(G)
K
25
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Âme renforcée. Foret hélicoïdal rigide avec meilleur guidage dans l'alésage

Avantage(s):

Particulièrement adaptés à l'alésage de trous excentrés. Possibilité d'aligner des perçages décalés.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Important :
veiller à toujours atteindre le ⌀ de pré-perçage correspondant (voir tableau).
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.