{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 128 mm | |
Longueur des goujures Lc | 170 mm | |
Longueur totale L | 291 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 19,3 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Réf. fabricant | 116620 28 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forets aléseurs HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 28mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
150,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
53,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
97,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
221,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
151,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Norme | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Angle de pointe | 120 degré | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | INOX | N |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,26 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 180 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |