{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 35 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 137,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | |
Longueur totale L | 339 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 35 | |
EAN / GTIN | 4045197032386 | |
Réf. fabricant | 116360 35 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 35mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
303,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
98,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
168,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
284,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
286,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | INOX | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 257 mm | 190 mm |