Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 29,5mm

Réf.: 116360 29,5
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 345
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 29,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 345
Type INOX
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 130,8 mm
Longueur des goujures Lc 175 mm
Longueur totale L 296 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 116360 29,5
Copier
EAN / GTIN 4045197032300
Copier
Réf. fabricant 116360 29,5
Copier
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
40
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
30
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
10
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
12
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
5
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
25
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
80
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Avec âme renforcée. Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: