{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 218 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031921 | |
Réf. fabricant | 116360 15,5 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 15,5mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
65,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
23,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
356 article(s) en stock
32,33 €
22,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock
36,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
19,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
30,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
65,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock
19,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 218 mm | 169 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 135 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 118 degré |
Type | INOX | N | N | N | N | N | INOX | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |