{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 117,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 150 mm | |
Longueur totale L | 248 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 21,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032133 | |
Réf. fabricant | 116360 21,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 21,5mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
130,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
33,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
58,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
122,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Type | INOX | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,22 mm/tr |