{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 182 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031815 | |
Réf. fabricant | 116360 12,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 12,2mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
12,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
54,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
45,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 182 mm | 151 mm | 151 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |