{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5,5 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 100 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 6 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197159717 | |
Valmistajan numero | 613950 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
3 839 kappaletta varastossa
4,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 297 kappaletta varastossa
3,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Pinta | kromattu | fosfatoitu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Avainkoko | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |