{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 190 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 15 | |
EAN / GTIN | 4045197159816 | |
Valmistajan numero | 613950 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 180 kappaletta varastossa
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
467 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 | 7 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 15 | 15 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 | 11 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |