{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 23 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 270 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 10 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441645 | |
Valmistajan numero | 613950 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 23mm
pyynnöstä
Varastossa
516 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 10 mm | 10 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 270 mm | 270 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15 mm | 15 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |