{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 310 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 18 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 | |
Valmistajan numero | 613950 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
2 943 kappaletta varastossa
14,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
643 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Pinta | kromattu | fosfatoitu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |