Kiintolenkkiavain 18 mm

Tuote nro.: 613950 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 768 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 18 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 220 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 9 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 14 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613950 18
EAN / GTIN 4045197159847
Valmistajan numero 613950 18

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiintolenkkiavain  18 mm

Kiintolenkkiavain 18 mm

pyynnöstä
Varastossa
3 768 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
817 kappaletta varastossa
13,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kidan enimmäiskorkeus h1 9 9
Standardi DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738
Pinta kromattu mattakromattu
Avaimen pituus L 220 200
Avainkoko 18 18
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin