Kiintolenkkiavain 41 mm

Tuote nro.: 613950 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
739 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 41 mm
    Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Avaimen pituus L 442 mm
    kidan enimmäiskorkeus h1 17 mm
    suurin lenkin korkeus h2 max 26 mm
    Renkaan asento 15 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 613950 41
    EAN / GTIN 4045197441676
    Valmistajan numero 613950 41

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
    Soikea varsi.

    Standardi:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin