{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 210 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197159830 | |
Valmistajan numero | 613950 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
7 650 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 049 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 447 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pinta | kromattu | fosfatoitu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |