{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 25 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 290 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 16 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441652 | |
Valmistajan numero | 613950 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
727 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
14,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm | 12 mm |
Pinta | kromattu | fosfatoitu |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta |
Avainkoko | 25 mm | 25 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 16 mm | 16 mm |